Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AR111 G53 Spot mit Linsenoptik, 12V AC/DC, 11W 4000K 1010lm 4718cd 30°, nicht dimmbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AR111 G53 Spot mit Linsenoptik, 12V AC/DC, 11W 4000K 1010lm 4718cd 30°, nicht dimmbar, grau
AR111 G53 Spot mit Linsenoptik, 12V AC/DC, 11W 4000K 1010lm 4718cd 30°, nicht dimmbar, grau
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111811
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111811
EAN/GTIN:
     9009377017506
Suchbegriffe:
LED G53
LED Leuchtmittel G53
LED Leuchtmittel Sockel G53
LED Niedervolt Reflektorlampe

AR111 G53 Spot mit Linsenoptik, 12V AC/DC, 11W 4000K 1010lm 4718cd 30°, nicht dimmbar, grau

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Lichtausbeute: 91,82 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 4718 cd
  • Lichtstrom: 1010 lm
  • Leuchtmittel: 9x HighPowerLED
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Lampentyp: LED Retrofit mit Linsenoptik
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt mit klaren Linsen
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 11,1∕ 5,9 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • TÜV Rheinland Geprüfte Sicherheit: ja
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: ISO-111811
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G53
  • Flickerfrei.
  • Größe: Lichtaustritt-Ø: 10,19 cm
  • Betrieb an 12V DC Gleichspannung bzw. an 12V AC mit Ringkerntrafo (d.h. an sauberer Sinus-Wechselspannung) möglich.
  • Größe: Kontaktabstand-B: 5,28 cm
  • Nicht kompatibel mit elektronischen (Halogen)-AC Trafos (Rechteck-Wechselspannung mit hoher Frequenz)!
  • Lux: 0,5m: 8220lx /1m: 2055lx /2m: 513lx
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,666666667
  • EPREL Nr.: 805534
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,61*
€ 13,61*
€ 8,50*
ab € 11,47*
€ 16,86*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111810
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.