Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL-RGB-Flexband, 24V, 14.4W, IP52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SIL-RGB-Flexband, 24V, 14.4W, IP52
LED SIL-RGB-Flexband, 24V, 14.4W, IP52
Artikel-Nr.:
     440-ISO-111914
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111914
EAN/GTIN:
     9009377019821
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL-RGB-Flexband, 24V, 14.4W, IP52

  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP52
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,3 cm
  • Polzahl: 4
  • Produktart: LED Strip
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtfarbe: RGB
  • Lichtstrom: 400 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • EPREL Nr.: 820244
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Artikelnummer: ISO-111914
  • Leistungsaufnahme: 65 W
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Zubehör: Schutzkappe excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Selbstklebend.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anschlussart: löten
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 10 cm
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 65W
  • Leistung je Meter: 13W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 400lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,43*
€ 42,43*
€ 8,50*
ab € 35,30*
€ 49,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-111912
ab € 24,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111913
ab € 24,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.