Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauprofil WING20 (Miniflansch gerade), Aluminium eloxiert, Länge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauprofil WING20 (Miniflansch gerade), Aluminium eloxiert, Länge 200cm
LED Einbauprofil WING20 (Miniflansch gerade), Aluminium eloxiert, Länge 200cm
LED Einbauprofil WING20 (Miniflansch gerade), Aluminium eloxiert, Länge 200cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112336
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112336
EAN/GTIN:
     9009377029301
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

LED Einbauprofil WING20 (Miniflansch gerade), Aluminium eloxiert, Länge 200cm

  • Montageart: Einbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-112336
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3∕ 2,5 cm
  • Farbe: Aluminium
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Marke: ISOLED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einbautiefe: 2,4 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Zubehör: Montagezubehör excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,06*
€ 31,06*
€ 8,50*
ab € 26,11*
€ 36,77*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-112334
ab € 25,71*
Zubehör
ISOLED
ISO-112589
ab € 20,36*
Zubehör
ISOLED
ISO-112550
ab € 4,16*
Zubehör
ISOLED
ISO-112553
ab € 4,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-112549
ab € 4,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-112552
ab € 3,78*
Zubehör
ISOLED
ISO-112551
ab € 4,06*
Zubehör
ISOLED
ISO-112270
ab € 4,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-112267
ab € 11,27*
Zubehör
ISOLED
ISO-112268
ab € 11,22*
Zubehör
ISOLED
ISO-111742
ab € 20,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.