Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler prismatisch, ultraflach, Ø 11.4cm, 15W 2800K 1200lm 45°, schwenkbar, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler prismatisch, ultraflach, Ø 11.4cm, 15W 2800K 1200lm 45°, schwenkbar, dimmbar, weiß
LED Einbaustrahler prismatisch, ultraflach, Ø 11.4cm, 15W 2800K 1200lm 45°, schwenkbar, dimmbar, weiß
LED Einbaustrahler prismatisch, ultraflach, Ø 11.4cm, 15W 2800K 1200lm 45°, schwenkbar, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112471
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112471
EAN/GTIN:
     9009377033445
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler prismatisch, ultraflach, Ø 11.4cm, 15W 2800K 1200lm 45°, schwenkbar, dimmbar, weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, TRIAC
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Größe: Ø∕ H: 11,4∕ 4,4 cm
  • Artikelnummer: ISO-112471
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 45 °
  • Betriebsspannung: 180-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend 40-80°
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Glas transparent
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtstärke: 2509 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 79 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leuchtmittel: COBLED Sharp
  • Leistungsaufnahme: 15,1 W
  • Lampenleistung: 15 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 9,8 cm
  • Einbautiefe: 4,2 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Größe: LED-Treiber (extern)-L∕ B∕ H: 14∕ 4,6∕ 2,9 cm
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Systemleistung: 15,1W
  • Geeignet für Klemmmontage
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806375
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,55*
€ 48,55*
€ 8,50*
ab € 40,43*
€ 55,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112049
ab € 30,32*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112469
ab € 36,40*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112470
ab € 36,65*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113304
ab € 40,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112671
ab € 42,42*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112047
ab € 30,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.