Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen AR111, eckig, schwenkbar, inkl. Befestigungsring, Alu-Druckguss, 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen AR111, eckig, schwenkbar, inkl. Befestigungsring, Alu-Druckguss, 2-fach
Einbaurahmen AR111, eckig, schwenkbar, inkl. Befestigungsring, Alu-Druckguss, 2-fach
Einbaurahmen AR111, eckig, schwenkbar, inkl. Befestigungsring, Alu-Druckguss, 2-fach
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112577
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112577
EAN/GTIN:
     9009377036248
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen AR111, eckig, schwenkbar, inkl. Befestigungsring, Alu-Druckguss, 2-fach

  • Marke: ISOLED
  • Material: Aluminium-Druckguss
  • Artikelnummer: ISO-112577
  • Größe: L∕ B∕ H: 34∕ 18,5∕ 4,7 cm
  • Farbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,11*
€ 29,11*
€ 8,50*
ab € 24,43*
€ 34,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112576
ab € 16,22*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112578
ab € 36,63*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112977
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.