Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SIL RGB+KW Flexband, 24V, 19W, IP20, 4in1 Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SIL RGB+KW Flexband, 24V, 19W, IP20, 4in1 Chip
LED SIL RGB+KW Flexband, 24V, 19W, IP20, 4in1 Chip
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112734
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112734
EAN/GTIN:
     9009377039164
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED SIL RGB+KW Flexband, 24V, 19W, IP20, 4in1 Chip

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 6200 / RGB K
  • Zubehör: Anschlussset excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,3 cm
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: Kaltweiß / RGBW
  • Lichtstrom: 900 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Polzahl: 5
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Artikelnummer: ISO-112734
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung excl
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 10 cm
  • Anschlussart: löten
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Systemleistung: 75W
  • Leistung je Meter: 15W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 300 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 900lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • EPREL Nr.: 806104
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Weitere Suchbegriffe: led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 57,59*
€ 57,59*
€ 8,50*
ab € 47,95*
€ 65,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112714
ab € 48,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114684
ab € 60,80*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112068
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.