Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Profil DIVE12 - Endkappe (1 Stk.), EC8, Grau, mit Kabeldurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Profil DIVE12 - Endkappe (1 Stk.), EC8, Grau, mit Kabeldurchführung
Zubehör für Profil DIVE12 - Endkappe (1 Stk.), EC8, Grau, mit Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112810
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112810
EAN/GTIN:
     9009377040832

Zubehör für Profil DIVE12 - Endkappe (1 Stk.), EC8, Grau, mit Kabeldurchführung

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-112810
  • Farbe: grau
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: PVC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,63*
€ 0,63*
€ 8,50*
ab € 0,56*
€ 0,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,06*
€ 1,83*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-112812
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.