Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113059
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113059
EAN/GTIN:
     9009377046612
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt

  • Produktart: Abdeckung
  • Marke: ISOLED
  • Passend zu den LED Decken-Einbaustrahlern der ISOLED Serie Sys-68.
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Gewicht: 0,03 kg
  • Farbe: schwarz matt
  • Größe: außen-Ø∕ H: 8,3∕ 0,5 cm
  • Zubehör: Einbaustrahler excl
  • Artikelnummer: ISO-113059
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Das Cover schließt bündig mit dem Lichtaustritt des Strahlers ab.
  • Größe: Öffnung-Ø: 5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,99*
€ 3,99*
€ 8,50*
ab € 3,39*
€ 5,31*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114139
ab € 35,44*
Zubehör
ISOLED
ISO-114140
ab € 35,48*
Zubehör
ISOLED
ISO-113056
ab € 26,72*
Zubehör
ISOLED
ISO-113057
ab € 26,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.