Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Artikel
Cover Aluminium ECKIG für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-ISO-113064
Hersteller:
ISOLED
Herst.-Nr.:
ISO-113064
EAN/GTIN:
9009377046711
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Cover Aluminium ECKIG für Einbaustrahler Sys-68, Schwarz matt
Produktart:
Abdeckung
Passend zu den LED Decken-Einbaustrahlern der ISOLED Serie Sys-68.
Zubehör:
Einbaustrahler excl
Montageart:
Systemgebunden
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Material:
Aluminium
Marke:
ISOLED
Gewicht:
0,03 kg
Farbe:
schwarz matt
Größe:
außen-L∕ B∕ H: 8,5∕ 8,5∕ 0,5 cm
Einsatzbereich:
Decke
Artikelnummer:
ISO-113064
Das Cover schließt bündig mit dem Lichtaustritt des Strahlers ab.
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
Größe:
Öffnung-Ø: 5 cm
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 440
>
Ersatzteile
... >
LED Technik
>
LED Leuchten
>
LED Einbauleuchten
... >
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Leuchtenschirme
... >
Lager 440
>
Zubehör / Ersatzteile
>
Zubehör Allgemein
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Deckeneinbaulampe
,
Deckeneinbauleuchte
,
Deckeneinbauleuchten
,
Deckeneinbaustrahler
,
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau Downlight
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
einbau downlights led
,
einbau downlight
,
isoled einbauleuchten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,52*
€ 4,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,84*
€ 5,90*
Lager 986
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 7,49*
€ 11,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Outdoor LED Einbaustrahler Sys-68, IP65, starre Optik, CRi >95, Push-/DALI-dimmbar, 10W 3000K 800lm 60°
ISOLED
ISO-114139
ab € 35,39*
Zubehör
Outdoor LED Einbaustrahler Sys-68, IP65, starre Optik, CRi >95, Push-/DALI-dimmbar, 10W 4000K 875lm 60°
ISOLED
ISO-114140
ab € 35,64*
Zubehör
Outdoor LED Einbaustrahler Sys-68, IP65, starre Optik, CRi >95, TRIAC dimmbar, 10W 3000K 800lm 60°
ISOLED
ISO-113056
ab € 26,64*
Zubehör
Outdoor LED Einbaustrahler Sys-68, IP65, starre Optik, CRi >95, TRIAC dimmbar, 10W 4000K 875lm 60°
ISOLED
ISO-113057
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen