Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 3-pol. IP20 Flexstripes mit 1cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 3-pol. IP20 Flexstripes mit 1cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 3-pol. IP20 Flexstripes mit 1cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113110
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113110
EAN/GTIN:
     9009377047909
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder

Clip-Kabelanschluss (max. 5A) für 3-pol. IP20 Flexstripes mit 1cm Breite und Pitch-Abstand >0.8cm

  • Artikelnummer: ISO-113110
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,26*
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113109
ab € 0,95*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112563
ab € 1,33*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113111
ab € 1,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114698
ab € 0,88*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113107
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.