Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenaufbauleuchte eckig für GU10/MR16, IP20, schwenkbar, exkl. Fassung /Sockel, exkl. Leuchtmittel, Alu gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenaufbauleuchte eckig für GU10/MR16, IP20, schwenkbar, exkl. Fassung /Sockel, exkl. Leuchtmittel, Alu gebürstet
Deckenaufbauleuchte eckig für GU10/MR16, IP20, schwenkbar, exkl. Fassung /Sockel, exkl. Leuchtmittel, Alu gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113122
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113122
EAN/GTIN:
     9009377048166
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenaufbauleuchte eckig für GU10/MR16, IP20, schwenkbar, exkl. Fassung /Sockel, exkl. Leuchtmittel, Alu gebürstet

  • Marke: ISOLED
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Artikelnummer: ISO-113122
  • Zubehör: Keramikfassung/-sockel excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,4∕ 9,4∕ 9 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: 70-79 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 2A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Einbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Es liegt kein Sockel / keine Fassung bei! Bitte wählen Sie die optionale Keramikfassung/-sockel für GU10 oder MR16 Spots (siehe Zubehör).
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Polzahl: 2
  • Anschlussart: crimpen
  • Geeignet für Notlicht
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 19,39*
€ 8,50*
ab € 16,25*
€ 23,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-111255
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-111818
ab € 1,46*
Zubehör
ISOLED
ISO-111121
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.