Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz
Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113338
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113338
EAN/GTIN:
     9009377052958
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Cover Aluminium RUND für Einbaustrahler Sys-90, Schwarz

  • Produktart: Abdeckung
  • Marke: ISOLED
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Einbaustrahler excl
  • Größe: außen-Ø∕ H: 11,8∕ 0,5 cm
  • Gewicht: 0,055 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: ISO-113338
  • Passend zu den LED Decken-Einbaustrahlern der ISOLED Serie Sys-90.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Das Cover schließt bündig mit dem Lichtaustritt des Strahlers ab.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,35*
€ 3,35*
€ 8,50*
ab € 2,85*
€ 4,51*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,56*
€ 8,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113335
ab € 20,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.