Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, weiß-grün, max. 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, weiß-grün, max. 48V
Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, weiß-grün, max. 48V
Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, weiß-grün, max. 48V
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113532
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113532
EAN/GTIN:
     9009377056581

Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, weiß-grün, max. 48V

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113532
  • Größe: L: 100 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
€ 8,50*
ab € 9,03*
€ 13,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113535
ab € 4,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113527
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113524
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113529
ab € 3,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114174
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.