Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, schwarz, max. 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, schwarz, max. 48V
Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, schwarz, max. 48V
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113534
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113534
EAN/GTIN:
     9009377056611

Mini-Plug 6-fach Verteiler Female, 100cm, 2x0.75, IP54, schwarz, max. 48V

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113534
  • Größe: L: 100 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,64*
€ 10,64*
€ 8,50*
ab € 8,94*
€ 13,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113537
ab € 4,06*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113528
ab € 2,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113525
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113530
ab € 3,44*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114175
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.