Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, DALI dimmbar, 5700K 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, DALI dimmbar, 5700K 90°
LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, DALI dimmbar, 5700K 90°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113540
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113540
EAN/GTIN:
     9009377056703
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED Hallenleuchte FL, ballwurfsicher, IP65, 200W 28000lm, DALI dimmbar, 5700K 90°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Farbtemperatur: 5700 K
  • Ballwurfsicher konform den Anforderungen laut VDE DIN 0710-13 / IEC 62262:2002.
  • Artikelnummer: ISO-113540
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 28∕ 18,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 203 kWh/1.000 h
  • Farbe: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP65
  • Lampenleistung: 200 W
  • Leistungsaufnahme: 203 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstärke: 15215 cd
  • Lichtstrom: 28000 lm
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 1
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 203W
  • Pendel / Zubehör benötigt
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.966666667
  • EPREL Nr.: 806407
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 296,65*
€ 296,65*
€ 8,50*
ab € 248,12*
€ 301,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113377
ab € 26,51*
Zubehör
ISOLED
ISO-113498
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.