Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Plug RGB Anschlussfassung Female, 100cm, 4-polig, IP42, weiß, max. 48V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Plug RGB Anschlussfassung Female, 100cm, 4-polig, IP42, weiß, max. 48V
Mini-Plug RGB Anschlussfassung Female, 100cm, 4-polig, IP42, weiß, max. 48V
Mini-Plug RGB Anschlussfassung Female, 100cm, 4-polig, IP42, weiß, max. 48V
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113546
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113546
EAN/GTIN:
     9009377056772

Mini-Plug RGB Anschlussfassung Female, 100cm, 4-polig, IP42, weiß, max. 48V

  • Artikelnummer: ISO-113546
  • Größe: L: 100 cm
  • IP-Schutzart: IP42
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,65*
€ 3,65*
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 4,87*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-113549
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.