Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsleiste für Montageprofile, Aluminium eloxiert, 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsleiste für Montageprofile, Aluminium eloxiert, 200cm
Befestigungsleiste für Montageprofile, Aluminium eloxiert, 200cm
Befestigungsleiste für Montageprofile, Aluminium eloxiert, 200cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113640
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113640
EAN/GTIN:
     9009377060694

Befestigungsleiste für Montageprofile, Aluminium eloxiert, 200cm

  • Marke: ISOLED
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,68∕ 0,61 cm
  • Zubehör: LED Profil excl
  • Artikelnummer: ISO-113640
  • Farbe: Aluminium
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,79*
€ 3,79*
€ 8,50*
ab € 3,24*
€ 5,09*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113641
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.