Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66, SELV
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66, SELV
Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113710
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113710
EAN/GTIN:
     9009377062308
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

Outdoor LED Trafo 24V/DC, 0-60W, IP66, SELV

  • Artikelnummer: ISO-113710
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Konstantstrom: 43222 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 29,7∕ 3∕ 1,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP66
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Ausgangsspannung geregelt, stabilisiert
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Direktmontage möglich
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 39,37*
€ 39,37*
€ 8,50*
ab € 32,98*
€ 45,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114081
ab € 116,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113708
ab € 63,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.