Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 12V/DC, 0-30W, kompakt, SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 12V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
LED Trafo 12V/DC, 0-30W, kompakt, SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113918
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113918
EAN/GTIN:
     9009377066504
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED Trafo 12V/DC, 0-30W, kompakt, SELV

  • Größe: L∕ B∕ H: 9,1∕ 4,1∕ 1,9 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 4,1 cm
  • Einbautiefe: 1,9 cm
  • Dimmbar: nein
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-113918
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
  • Direktmontage möglich
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
€ 8,50*
ab € 8,01*
€ 11,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 9,09*
€ 13,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113285
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.