Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113926
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113926
EAN/GTIN:
     9009377066870
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED Flexband-Trafo 12V/DC, 0-30W, dimmbar (Spannungssenke), SELV

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,7∕ 4,6∕ 1,9 cm
  • Artikelnummer: ISO-113926
  • Dimmbar: ja
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
  • Direktmontage möglich
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,71*
€ 25,71*
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 30,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113928
ab € 30,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.