Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo 24V/DC, 0-50W, dimmbar (Spannungssenke), SELV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo 24V/DC, 0-50W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-50W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
LED Trafo 24V/DC, 0-50W, dimmbar (Spannungssenke), SELV
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113929
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113929
EAN/GTIN:
     9009377066931
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED Trafo 24V/DC, 0-50W, dimmbar (Spannungssenke), SELV

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 5,7∕ 5,7∕ 2,3 cm
  • Konstantstrom: 2000 mA
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: ISO-113929
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraub-/Federzuganschluss
  • Direktmontage möglich
Weitere Suchbegriffe: netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 36,40*
€ 8,50*
ab € 30,43*
€ 41,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 59,91*
€ 77,71*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113927
ab € 21,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.