Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Balkenaufnahme, 143.7cm, IP20, stromführend, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Balkenaufnahme, 143.7cm, IP20, stromführend, Stahl
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Balkenaufnahme, 143.7cm, IP20, stromführend, Stahl
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113934
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113934
EAN/GTIN:
     9009377067006

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - Balkenaufnahme, 143.7cm, IP20, stromführend, Stahl

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-113934
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Polzahl: 8x 2.5mm2 vorverkabelt (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 180-265 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 143,7∕ 6,5∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Anschlussart: Steckklemme
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • Ohne Abdeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 33,75*
€ 33,75*
€ 8,50*
ab € 28,23*
€ 40,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113932
ab € 3,76*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113938
ab € 9,48*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113933
ab € 30,84*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113931
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.