Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FastFix LED Linearleuchte S für BAP, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W, 3000K 9950lm 30°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FastFix LED Linearleuchte S für BAP, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W, 3000K 9950lm 30°
FastFix LED Linearleuchte S für BAP, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W, 3000K 9950lm 30°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113971
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113971
EAN/GTIN:
     9009377067471
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED Röhre

FastFix LED Linearleuchte S für BAP, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W, 3000K 9950lm 30°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 9950 lm
  • IP-Schutzart: 40
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 820287
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Betriebsspannung: 180-265 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 146∕ 7∕ 7 cm
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Ausstrahlungswinkel: 30 °
  • Produktart: Linearleuchte
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Systemleistung: 25-75W (dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal)
  • Artikelnummer: ISO-113971
  • Zubehör: Pendelset incl
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.97
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 105,17*
€ 105,17*
€ 8,50*
ab € 88,20*
€ 112,82*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.