Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FastFix LED Linearsystem R Universalfit Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 4000K, 11400lm 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FastFix LED Linearsystem R Universalfit Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 4000K, 11400lm 90°
FastFix LED Linearsystem R Universalfit Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 4000K, 11400lm 90°
FastFix LED Linearsystem R Universalfit Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 4000K, 11400lm 90°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114069
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114069
EAN/GTIN:
     9009377070549

FastFix LED Linearsystem R Universalfit Modul, IP40, 150cm, 1-10V dimmbar, 25-75W 4000K, 11400lm 90°

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Ausstrahlungswinkel: 90 °
  • Betriebsspannung: 180-265 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 143,7∕ 6,5∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Kompatibel mit folgenden Schienen-/Trägersystemen:
    Philips Maxos
    Fluolite TRX
    Ludwig TR50W
    Newlex HSDT
    Siteco DUS
    Siteco Modario
    Zumbotel Zx2
    RIDI VLG
    RIDI VLT
    Philips Maxos Ti5
    Maxos TL-D Modario
    Philips TT
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Material: Stahl / Abdeckung Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 11400 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 75 W
  • IP-Schutzart: IP40
  • Farbe: weiß / Abdeckung matt
  • Farbwiedergabeindex: >83 Ra
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: ISO-114069
  • Systemleistung: 25-75W (dauerhafte Leistungsregulierung per Jumpereinstellung am rückseitig enthaltenen Netzteil oder variabel über ein 1-10V Steuersignal)
  • Polzahl: 8 / Phasen: 3
  • 8-polig 2,5mm2 (L1, L2, L3, N, PE, Dimm+, -, CHR)
  • Anschlussart: Steckklemme
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Lichtverteiler: Fokuslinse
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 550 °C - 30 s
  • EPREL Nr.: 805629
  • Energieeffizienz-Klasse: C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 98,69*
€ 98,69*
€ 8,50*
ab € 82,82*
€ 106,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-112960
ab € 1,28*
Zubehör
ISOLED
ISO-112954
ab € 0,35*
Zubehör
ISOLED
ISO-112962
ab € 5,50*
Zubehör
ISOLED
ISO-112961
ab € 3,23*
Zubehör
ISOLED
ISO-114077
ab € 22,09*
Zubehör
ISOLED
ISO-114079
ab € 3,20*
Zubehör
ISOLED
ISO-114078
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.