Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, nicht dimmbar
LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114179
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114179
EAN/GTIN:
     9009377073588

LED Panel UGR<16 Line 625, BAP geeignet, IP40, 16 Lichtaustritte, 36W 4000K 4200lm, Rahmen weiß, nicht dimmbar

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung Kunststoff transparent
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 4200 lm
  • Lichtstärke: 1871 cd
  • Artikelnummer: ISO-114179
  • Zubehör: Aufbau- / Einbaurahmen, Montagebügel, Stahlseil-Abhängung excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 62∕ 62∕ 4,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 36 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >85 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 62 cm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 117 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 36 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 62 cm
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Montageart: Einbau Montage
  • Zubehör: Trafobox excl
  • Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (BAP tauglich).
  • Zubehör: Notstrom-Modul excl
  • Systemleistung: 36W
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Geeignet für Notlicht
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 805664
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,43*
€ 106,43*
€ 8,50*
ab € 89,36*
€ 113,11*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114184
ab € 89,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.