Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 300, rund, GU10, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 300, rund, GU10, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte 300, rund, GU10, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß
Pendelleuchte 300, rund, GU10, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114216
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114216
EAN/GTIN:
     9009377074110
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte 300, rund, GU10, exkl. Leuchtmittel, Aluminium, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Schutzklasse: 2
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Artikelnummer: ISO-114216
  • Zubehör: Pendelabhängung incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 30 cm
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Erhältlich in zwei Größen und Farben.
  • Zubehör: Deckenrosette incl
  • Polzahl: 2
  • Anschlussart: Schraubklemme
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,95
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,75*
€ 27,75*
€ 8,50*
ab € 23,33*
€ 33,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114214
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.