Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - IP54 Anfangs-/Strom-Einspeisebaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - IP54 Anfangs-/Strom-Einspeisebaustein
Zubehör für FastFix LED Linearsystem - IP54 Anfangs-/Strom-Einspeisebaustein
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114295
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114295
EAN/GTIN:
     9009377075551

Zubehör für FastFix LED Linearsystem - IP54 Anfangs-/Strom-Einspeisebaustein

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114295
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,27*
€ 32,27*
€ 8,50*
ab € 27,06*
€ 38,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114296
ab € 12,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114297
ab € 24,97*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114294
ab € 4,01*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114298
ab € 1,49*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114293
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.