Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen SERIE S1 - Linear-Verbinder stromführend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen SERIE S1 - Linear-Verbinder stromführend, Weiß
3-Phasen SERIE S1 - Linear-Verbinder stromführend, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114318
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114318
EAN/GTIN:
     9009377075988

3-Phasen SERIE S1 - Linear-Verbinder stromführend, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114318
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Größe: L∕ B∕ H: 6,8∕ 2∕ 3,3 cm
  • Farbe: weiß matt
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 3,50*
€ 8,50*
ab € 3,03*
€ 4,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114320
ab € 6,48*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114322
ab € 6,47*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114326
ab € 3,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114324
ab € 3,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114332
ab € 8,55*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114330
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.