Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebügel verstellbar / schwenkbar für LED Hallenleuchte SK, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagebügel verstellbar / schwenkbar für LED Hallenleuchte SK, weiß
Montagebügel verstellbar / schwenkbar für LED Hallenleuchte SK, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114350
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114350
EAN/GTIN:
     9009377076633

Montagebügel verstellbar / schwenkbar für LED Hallenleuchte SK, weiß

  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: ISO-114350
  • Marke: ISOLED
  • Farbe: weiß
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,60*
€ 15,60*
€ 8,50*
ab € 13,13*
€ 19,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.