Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Profilsystem LAMP40, Aluminium pulverbeschichtet, 200cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Profilsystem LAMP40, Aluminium pulverbeschichtet, 200cm, Schwarz
LED Profilsystem LAMP40, Aluminium pulverbeschichtet, 200cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114391
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114391
EAN/GTIN:
     9009377077401

LED Profilsystem LAMP40, Aluminium pulverbeschichtet, 200cm, Schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: ISO-114391
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 6∕ 7,89 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Material: Aluminum pulverbeschichtet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: LED-Strip(s) max.-B: 4 cm
  • Zubehör: 2x Absturzsicherung Art.Nr. ISO-114574 incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 95,69*
€ 95,69*
€ 8,50*
ab € 80,48*
€ 102,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114383
ab € 11,64*
Zubehör
ISOLED
ISO-114396
ab € 15,66*
Zubehör
ISOLED
ISO-114576
ab € 4,64*
Zubehör
ISOLED
ISO-114577
ab € 5,08*
Zubehör
ISOLED
ISO-114575
ab € 4,25*
Zubehör
ISOLED
ISO-114574
ab € 1,94*
Zubehör
ISOLED
ISO-114394
ab € 6,05*
Zubehör
ISOLED
ISO-114573
ab € 0,68*
Zubehör
ISOLED
ISO-114596
ab € 0,56*
Zubehör
ISOLED
ISO-113648
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.