Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für Wegeleuchte Poller-1, Länge 26cm / Ø 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß für Wegeleuchte Poller-1, Länge 26cm / Ø 6cm
Erdspieß für Wegeleuchte Poller-1, Länge 26cm / Ø 6cm
Erdspieß für Wegeleuchte Poller-1, Länge 26cm / Ø 6cm
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114398
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114398
EAN/GTIN:
     9009377077524
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß für Wegeleuchte Poller-1, Länge 26cm / Ø 6cm

  • Artikelnummer: ISO-114398
  • Größe: Ø∕ L: 6∕ 26 cm
  • Farbe: schwarz
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
Weitere Suchbegriffe: erdspieß für pollerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,62*
€ 11,62*
€ 8,50*
ab € 9,82*
€ 14,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114399
ab € 9,75*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114400
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.