Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus, Drucktaster, 100-240V, 360W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus, Drucktaster, 100-240V, 360W
Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus, Drucktaster, 100-240V, 360W
Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus, Drucktaster, 100-240V, 360W
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114426
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114426
EAN/GTIN:
     9009377078781
Suchbegriffe:
Drucktaster
Signalverstärker
drucktaster

Sys-Pro Push/Funk Mesh-Switch Ein/Aus, Drucktaster, 100-240V, 360W

  • Marke: ISOLED
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 5,2∕ 2,6 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 210-240 V
  • Artikelnummer: ISO-114426
  • Max. Strombelastbarkeit: 1,5 A
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Reichweite: 30 Meter
  • Polzahl: 2
  • Geeignet für Zwischenbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 19,39*
€ 8,50*
ab € 16,27*
€ 23,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114460
ab € 25,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.