Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro SingleColor 4 Zonen Fernbedienung, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro SingleColor 4 Zonen Fernbedienung, schwarz
Sys-Pro SingleColor 4 Zonen Fernbedienung, schwarz
Sys-Pro SingleColor 4 Zonen Fernbedienung, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114440
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114440
EAN/GTIN:
     9009377079078
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Sys-Pro SingleColor 4 Zonen Fernbedienung, schwarz

  • Farbe: schwarz
  • Marke: ISOLED
  • Größe: B∕ H∕ T: 13,5∕ 5∕ 1,1 cm
  • Artikelnummer: ISO-114440
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Reichweite: 30 Meter
  • Signalübertragung: Funk (unidirektional / bidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 30
  • Lernfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,66*
€ 18,66*
€ 8,50*
ab € 15,64*
€ 22,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.