Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Controller, 1-5 Kanal, 12-24V DC, 5x3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Controller, 1-5 Kanal, 12-24V DC, 5x3A
Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Controller, 1-5 Kanal, 12-24V DC, 5x3A
Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Controller, 1-5 Kanal, 12-24V DC, 5x3A
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114590
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114590
EAN/GTIN:
     9009377082610
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer

Sys-Pro RGB+CCT Funk Mesh PWM-Controller, 1-5 Kanal, 12-24V DC, 5x3A

  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, PWM Pulsweitenmodulation, Schalter
  • Farbe: weiß matt
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,4∕ 3,8∕ 2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-114590
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: ISOLED
  • Max. Strombelastbarkeit: 5x3 A
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Reichweite: 30 Meter
  • Stromaufnahme: 15,5 A
  • Kontantspannungs-Ausgang.
  • Max. Leistung: 5x 36W (bei 12V) / 5x 72W (bei 24V).
  • Mit Lichtwertspeicher.
  • Verwendbar mit Bewegungsmelder / Präsenzmelder.
  • Verwendbar mit Zeitschalter / Timer.
  • Verwendbar mit Funktaste.
  • PWM-Frequenz (default): 750mA
  • Ausgangsstrom: 5 Kanäle, 3A / Kanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,17*
€ 20,17*
€ 8,50*
ab € 16,89*
€ 24,30*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.