Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernbedienung für LED Street Light HE75/HE115 mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernbedienung für LED Street Light HE75/HE115 mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung
Fernbedienung für LED Street Light HE75/HE115 mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114600
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114600
EAN/GTIN:
     9009377083365
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Fernbedienung für LED Street Light HE75/HE115 mit Tageslicht- und Bewegungssteuerung

  • Größe: L∕ B∕ T: 10∕ 7∕ 1,6 cm
  • Zubehör zu ISOLED LED Fluter Steet Light (Versionen mit Sensor)
  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114600
  • Zur Ansteuerung + Programmierung des Tagelicht- und Bewegungssensors.
  • Signalübertragung: IR-Funk (unidirektional)
  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 100
  • Einstellung Bewegungssensor-Empfindlichkeit: 20% / 50%/ 75% / 100%
  • Einstellung Umgebungslicht-Empfindlichkeit: aus / 10 Lux / 30 Lux / 50 Lux
  • Einstellung der Leuchtdauer nach Auslösung: 10s / 1min / 5min / 15min / 30min / 60min
  • Einstellung des Dimmniveaus im Standby (Grundlicht): aus / 10% / 20% / 30%
  • Einstellung der Leuchtdauer nach Wechsel in Standby (Grundlicht): permanent / 1min / 30min / 60min
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,78*
€ 30,78*
€ 8,50*
ab € 25,69*
€ 35,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113975
ab € 57,04*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113980
ab € 38,12*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113981
ab € 39,29*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113770
ab € 10,85*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113769
ab € 22,49*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113768
ab € 33,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.