Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED AQUA RGB+W+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 5in1 Chip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED AQUA RGB+W+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 5in1 Chip
LED AQUA RGB+W+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 5in1 Chip
LED AQUA RGB+W+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 5in1 Chip
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114685
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114685
EAN/GTIN:
     9009377085550
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED AQUA RGB+W+WW Flexband, 24V, 19W, IP68, 5in1 Chip

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 / RGB K
  • Polzahl: 6
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP68
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Größe: L∕ B: 500∕ 1,45 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Lichtfarbe: neutralweiß / RGBW
  • Lichtstrom: 1400 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: ISO-114685
  • Selbstklebend.
  • Zubehör: Endstück incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Kleinster Biegeradius-Ø: 2,5 cm
  • Anschlussart: löten
  • Größe: Länge der einzelnen Abschnitte-L: 10 cm
  • Zubehör: Schutzabdeckung incl
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Systemleistung: 100W
  • Leistung je Meter: 20W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60 LEDs
  • Lichtstrom je Meter: 1400lm
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • EPREL Nr.: 805628
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Weitere Suchbegriffe: led streifen ip68, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,29*
€ 92,29*
€ 8,50*
ab € 77,55*
€ 99,79*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113901
ab € 57,54*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113852
ab € 66,36*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113602
ab € 194,86*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111797
ab € 75,35*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114684
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.