Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-/ Leuchtenprofil HIDE SINGLE, Aluminium, 200cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau-/ Leuchtenprofil HIDE SINGLE, Aluminium, 200cm, Schwarz
LED Aufbau-/ Leuchtenprofil HIDE SINGLE, Aluminium, 200cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114798
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114798
EAN/GTIN:
     9009377089831
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

LED Aufbau-/ Leuchtenprofil HIDE SINGLE, Aluminium, 200cm, Schwarz

  • Kann als LED Hängeleuchte an der Decke montiert werden (mit Seilabhängung, Montagefedern oder Gelenkgripper für Deckenschrägen)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114798
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,85∕ 2,3 cm
  • Farbe: schwarz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Montagezubehör excl
  • Größe: LED-Strip max.-B: 1,6 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 11,52*
€ 11,52*
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 14,22*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114827
ab € 2,98*
Zubehör
ISOLED
ISO-114824
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114825
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114846
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.