Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Sockelleisten-Profil HIDE BOTTOM, für 2 LED-Strips, Direkt / Indirekt, Aluminium pulverbeschichtet, IP20, Weiß RAL 9003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Sockelleisten-Profil HIDE BOTTOM, für 2 LED-Strips, Direkt / Indirekt, Aluminium pulverbeschichtet, IP20, Weiß RAL 9003
LED Sockelleisten-Profil HIDE BOTTOM, für 2 LED-Strips, Direkt / Indirekt, Aluminium pulverbeschichtet, IP20, Weiß RAL 9003
LED Sockelleisten-Profil HIDE BOTTOM, für 2 LED-Strips, Direkt / Indirekt, Aluminium pulverbeschichtet, IP20, Weiß RAL 9003
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114812
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114812
EAN/GTIN:
     9009377089534

LED Sockelleisten-Profil HIDE BOTTOM, für 2 LED-Strips, Direkt / Indirekt, Aluminium pulverbeschichtet, IP20, Weiß RAL 9003

  • Außergewöhnliches Sockelleistenprofil für einzigartige Licht-Effekte durch indirekte Beleuchtung.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-114812
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Größe: B∕ H∕ T: 200∕ 6,5∕ 1,88 cm
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Strip
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Mit zwei Gängen für LED-Strips: direkt nach oben (mit Abdeckung), indirekt nach unten (ohne Abdeckung).
  • Zubehör: Montageklammern excl
  • Indirekter Lichtaustritt um 30° nach unten geneigt.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,54*
€ 31,54*
€ 8,50*
ab € 26,43*
€ 37,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114842
ab € 4,21*
Zubehör
ISOLED
ISO-114824
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114825
ab € 1,86*
Zubehör
ISOLED
ISO-114846
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.