Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz
Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz
Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz
Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-KON-7355-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7355-750
EAN/GTIN:
     7318307355758
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Außenwandleuchte OLBIA, IP44, E27 ST64, Aluminium / Stallglas klar, schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 230-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Glas incl
  • Zeitlose Außenwandleuchte in klassischer, Kapselform mit klarer Stallglas-Abdeckung.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: KON-7355-750
  • Material: aluminium
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Birnenlampe, Edisonlampe, Fadenlampe / Filament
  • Kolbenform: ST64
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,41 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B∕ H∕ T: 11,5∕ 33∕ 20 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Konstsmide
  • Als Leuchtmittel kommen frei wählbare E27 bis zu 14cm Länge (LED) zum Einsatz.
  • Material: Glas
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: Leuchtmittel-L: 14 cm
  • Besonders dekorativ wirken Edison-Filamentlampen.
  • Bestimmen Sie mit der Wahl der Lampe über die finale Formgebung, über Verbrauch, Lichtfarbe, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit, Lichtcharakter oder SmartHome-Kompatibilität.
  • IP44 Schutz vor Witterungseinflüssen.
  • Erhältlich in schwarz und weiß.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 37,49*
€ 37,49*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 33,72*
€ 46,43*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 33,81*
€ 46,44*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,06*
€ 58,25*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
28598
ab € 10,43*
Zubehör
Paulmann
28703
ab € 6,19*
Zubehör
Paulmann
28717
ab € 6,49*
Zubehör
Philips
31553200
ab € 11,71*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48349
ab € 2,76*
Zubehör
Heitronic
15002
ab € 4,44*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6125601
ab € 5,76*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
48942
ab € 3,38*
Zubehör
SIGOR Licht
6136901
ab € 7,52*
Zubehör
SIGOR Licht
6136201
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.