Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Bodenlaterne BOLOGNA klein, E27, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-KON-7533-750
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
KON-7533-750
EAN/GTIN:
7318307533750
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe Sockel E27
Kompaktleuchtstofflampen E27
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27
Bodenlaterne BOLOGNA klein, E27, schwarz
Marke:
Konstsmide
Dimmbarkeit:
mit dimmbaren Leuchtmitteln
Artikelnummer:
KON-7533-750
Betriebsspannung:
230-240 V
Größe:
B∕ H∕ T: 14∕ 33∕ 14 cm
Einsatzbereich:
Boden
Einsatzraum:
Für den Innenbereich geeignet
Farbe:
schwarz
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
IP-Schutzart:
IP44
Material:
Stahl
Produktart:
Laterne
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
E27
Abgabemenge:
1 Stück
Dimmbar:
ja
Einsatzraum:
Für den Außenbereich geeignet
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Standleuchten
... >
Lager 440
>
Außenleuchten
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Arbeitsplatzlampe
,
Arbeitsplatzleuchte
,
Bürolampe
,
Schreibtischlampe
,
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischlampe led e27
,
energiesparlampe e27
,
energiesparlampe mit schraubsockel e27
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 66,86*
€ 66,86*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 60,92*
€ 78,70*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 74,59*
€ 96,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 7811-750 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED Schwarz
Konstsmide
7811-750
ab € 66,50*
Ähnlich
Konstsmide 7812-750 Außenbeleuchtung Bodenbeleuchtung für den Außenbereich LED 2,2 W Schwarz
Konstsmide
7812-750
ab € 72,63*
Ähnlich
4in1 Akku Tischleuchte PORTOFINO Weiß, Solar & USB aufladbar, mit Wandhalterung
Konstsmide
7815-250
ab € 101,59*
Ähnlich
4in1 Akku Tischleuchte PORTOFINO, per Solar & USB aufladbar, mit Wandhalterung
Konstsmide
7815-750
ab € 101,59*
Ähnlich
LED Solarlaterne, Metall Holzoptik, hängend oder stehend, Höhe 39cm
Globo
36651
ab € 24,14*
Ähnlich
Lutec 6588801012 Flair Außentischleuchte LED E27 40W Anthrazit
Lutec
6588801012
ab € 45,06*
Ähnlich
Sockelleuchte TANARO in Anthrazit Höhe 40cm IP44 - Außenleuchten Wegeleuchten
TRIO Leuchten
502360142
ab € 26,04*
Ähnlich
Solar Tischleuchte Outdoor, per USB & Solar aufladbar, Höhe 25cm
Smartwares
OSL-50012
ab € 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen