Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W
LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W
LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W
LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W
Artikel-Nr.:
     440-KON-7881-370
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7881-370
EAN/GTIN:
     7318307881370
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Kristall-Linsen-Wandleuchte GALA DOWN, 6W

  • Marke: Konstsmide
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Wandleuchte
  • Betriebsspannung: 230-240 V
  • Größe: B∕ H∕ T: 11∕ 6,5∕ 15,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: KON-7881-370
  • Leuchtmitteltyp: HPLED
  • Material: Aluminium
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Farbe: dunkelgrau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 55,61*
€ 55,61*
€ 8,50*
ab € 50,11*
€ 66,21*
3 Tage
8
€ 6,45*
ab € 60,65*
€ 78,44*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 91,48*
€ 114,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,55*
€ 133,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7882-370
ab € 64,99*
Ähnlich
Konstsmide
7882-250
ab € 65,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.