Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit
LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-KON-7884-370
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7884-370
EAN/GTIN:
     7318307884371
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte BITONTO UP/DOWN, 2x 2,5W, 3000K, 1250lm, IP54, anthrazit

  • Marke: Konstsmide
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 2x 5,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Größe: B∕ H∕ T: 10,5∕ 12∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 230-240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: KON-7884-370
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 91,24*
€ 91,24*
€ 5,00*
ab € 82,50*
€ 104,40*
€ 8,50*
ab € 82,59*
€ 104,51*
Frei Haus
ab € 85,90*
€ 108,60*
3 Tage
7
€ 6,45*
ab € 100,50*
€ 125,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.