Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°
LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°
Artikel-Nr.:
     440-LM85116
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85116
EAN/GTIN:
     4020856851164
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 345lm 38°

  • Marke: LIGHTME
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 745579
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Reflektorlampe MR16
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 345 lm
  • Lichtstärke: 800 cd
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,5 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Artikelnummer: LM85116
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,48*
5
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 3,74*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,34*
€ 3,82*
1
€ 8,50*
ab € 2,41*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
LM85113
ab € 2,68*
Ähnlich
LightMe
LM85117
ab € 2,99*
Ähnlich
LightMe
LM85114
ab € 2,13*
Ähnlich
LightMe
LM85110
ab € 2,41*
Ähnlich
LightMe
LM85115
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.