Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pflanzenlampe Reflektor PAR38, E27, 12W PT-spezial 50°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pflanzenlampe Reflektor PAR38, E27, 12W PT-spezial 50°
LED Pflanzenlampe Reflektor PAR38, E27, 12W PT-spezial 50°
Artikel-Nr.:
     440-LM85322
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85322
EAN/GTIN:
     4020856853229
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Pflanzenlampe Reflektor PAR38, E27, 12W PT-spezial 50°

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pflanzenlicht Reflektorlampe
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR38
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 12,2∕ 13,8 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Artikelnummer: LM85322
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,73*
€ 13,73*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,60*
€ 15,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,19*
€ 16,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,29*
€ 16,16*
€ 5,46*
ab € 11,74*
€ 16,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85320
ab € 5,44*
Ähnlich
LightMe
LM85321
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.