Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PAR16 Sensor-Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 300lm, mit Dämmerungssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PAR16 Sensor-Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 300lm, mit Dämmerungssensor
LED PAR16 Sensor-Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 300lm, mit Dämmerungssensor
Artikel-Nr.:
     440-LM85369
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85369
EAN/GTIN:
     4020856853694
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED PAR16 Sensor-Reflektorlampe, GU10, 5W 3000K 300lm, mit Dämmerungssensor

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 846672
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Reflektorlampe PAR16
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Kolbenform: PAR16
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,7 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Artikelnummer: LM85369
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 5,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,58*
€ 6,95*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,10*
€ 8,50*
ab € 4,70*
€ 7,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,26*
Ähnlich
LightMe
LM85165
ab € 5,21*
Ähnlich
MEGAMAN
MM48532
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.