Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusor-Leuchtmittel AQUA, Ø 14.7cm, GX53, 230V, 8W 2700/4000K (CCT Switch) 650lm 110°, schaltbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusor-Leuchtmittel AQUA, Ø 14.7cm, GX53, 230V, 8W 2700/4000K (CCT Switch) 650lm 110°, schaltbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-LM85492
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85492
EAN/GTIN:
     4020856854929
Suchbegriffe:
LED GX53
LED Leuchtmittel GX53
LED Leuchtmittel Sockel GX53
Leuchtmittel GX53

LED Diffusor-Leuchtmittel AQUA, Ø 14.7cm, GX53, 230V, 8W 2700/4000K (CCT Switch) 650lm 110°, schaltbar, schwarz

  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Speziallampe mit Flächen-Diffusor, Diffusorlampe, Retrofit, Mini-LED Panel
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtausbeute: 81,25 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Größe: Ø∕ L: 14.7/2 cm
  • Gewicht: 0.186 kg
  • Farbe: weiß
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: LED Lampe GX53
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Spezial-LED Leuchtmittel in Mini-Panel-Form.
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • EPREL Nr.: 1120716
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: LM85492
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Breite, weiche, homogene und blendungsfreie Lichtabgabe.
  • Integrierte Make-Up-Licht Funktion: die Lichtrfarbe lässt sich per Lichtschalter zwischen extra warmweiß (2700K) und neutralweiß (4000K) umschalten.
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 14,35*
€ 14,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,93*
€ 15,76*
€ 5,00*
ab € 12,25*
€ 17,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,25*
€ 17,61*
€ 8,50*
ab € 12,49*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.