Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte AQUA DISK-1, IP44, 1-flammig, inkl. GX53 Diffusor (Ø 14.7cm), 8W 650lm 2700/4000K 540lm 110°, blattsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte AQUA DISK-1, IP44, 1-flammig, inkl. GX53 Diffusor (Ø 14.7cm), 8W 650lm 2700/4000K 540lm 110°, blattsilber
Deckenleuchte AQUA DISK-1, IP44, 1-flammig, inkl. GX53 Diffusor (Ø 14.7cm), 8W 650lm 2700/4000K 540lm 110°, blattsilber
Deckenleuchte AQUA DISK-1, IP44, 1-flammig, inkl. GX53 Diffusor (Ø 14.7cm), 8W 650lm 2700/4000K 540lm 110°, blattsilber
Artikel-Nr.:
     440-LM85651
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85651
EAN/GTIN:
     4020856856510
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

Deckenleuchte AQUA DISK-1, IP44, 1-flammig, inkl. GX53 Diffusor (Ø 14.7cm), 8W 650lm 2700/4000K 540lm 110°, blattsilber

  • Größe: Leuchtmittel-Ø∕ H: 14.7/2 cm
  • Größe: mit Leuchtmittel-Ø∕ H: 14.7/4.7 cm
  • Gewicht: 0.56 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Kunststoff
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Blattsilber
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Diffusorlampe (rund, wechselbar)
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Lichtausbeute: 81,25 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Lichtstrom: 540 lm
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Abstrahlrichtung: unten
  • Lichtstärke: 250 cd
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampenleistung: 8 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Kompakte Decken-Aufbauleuchte mit wechselbarem GX53 Diffusor-Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schaltzyklen: 40000
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: LIGHTME
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: LM85651
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zur homogen-flächigen, blendungsarmen Raumbeleuchtung in Bad, Küche, Flur oder Wohnbereich.
  • IP44 Schutz gegen Spritzwasser und Staub.
  • Das mitgelieferte Leuchtmittel ist gleichzeitig ein prägnantes Design-Element.
  • Leuchtmittel mit Color Select Funktion / Make-up-Lichtdunktion: mit dem Lichtschalter können Sie zwischen extra warmweißer (2700K) und neutralweißer (4000K) Lichtfarbe umschalten.
  • Das mitgelieferte Leuchtmittel ist schaltbar (nicht dimmbar).
  • Es können dimmbare Leuchtmittel verwendet werden.
  • Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V AC Netzspannung - der benötitgte LED Treiber ist im Leuchtmittel verbaut.
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Polzahl: 3
  • Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
  • Flimmerfrei / Flicker free.
  • Flimmerwert Pst LM: 1
  • Stroboskopeffektwert SVM: 0,9
  • Weitere Badleuchten der Serie AQUA IP44 erhältlich.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 30,32*
€ 30,32*
€ 4,00*
ab € 25,17*
€ 35,56*
€ 5,46*
ab € 25,75*
€ 35,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 35,61*
€ 8,50*
ab € 26,27*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85485
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.