Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe P45, E27, 5W 2800K 470lm, CRi >90, dimmbar, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe P45, E27, 5W 2800K 470lm, CRi >90, dimmbar, matt
LED Tropfenlampe P45, E27, 5W 2800K 470lm, CRi >90, dimmbar, matt
Artikel-Nr.:
     440-MM21123
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21123
EAN/GTIN:
     4020856211234
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Tropfenlampe P45, E27, 5W 2800K 470lm, CRi >90, dimmbar, matt

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 874053
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Artikelnummer: MM21123
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,7 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Kolbenform: p45
  • Lampentyp: Tropfenlampe
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Tropfenlampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 4,24*
€ 4,24*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,54*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,46*
5
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21124
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.