Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe R80, E27, 9.3W 2800K 810lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe R80, E27, 9.3W 2800K 810lm
LED Reflektorlampe R80, E27, 9.3W 2800K 810lm
Artikel-Nr.:
     440-MM27522
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM27522
EAN/GTIN:
     4020856275229
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27

LED Reflektorlampe R80, E27, 9.3W 2800K 810lm

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 877375
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Lichtstrom: 810 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 8∕ 11 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Kolbenform: R80
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 9,3 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Artikelnummer: MM27522
  • Produktart: Reflektorlampe R80
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,58*
€ 5,58*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 4,28*
€ 6,41*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,59*
€ 6,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,79*
€ 7,07*
€ 4,98*
ab € 4,81*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM27502
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
616081
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.