Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stablampen-Retrofit, R7s 118mm, 8W 2800K 1000lm 330°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stablampen-Retrofit, R7s 118mm, 8W 2800K 1000lm 330°
LED Stablampen-Retrofit, R7s 118mm, 8W 2800K 1000lm 330°
Artikel-Nr.:
     440-MM49022
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM49022
EAN/GTIN:
     4020856490226
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Stablampen-Retrofit, R7s 118mm, 8W 2800K 1000lm 330°

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 878188
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,6∕ 11,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampentyp: Stablampe
  • Artikelnummer: MM49022
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: LED Stablampe R7s 118mm
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: R7s
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 3,17*
€ 3,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,92*
1
€ 5,46*
ab € 2,71*
€ 4,31*
1
€ 8,50*
ab € 2,76*
€ 4,38*
10
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49034
ab € 3,64*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49042
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.